Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/50232/10 Kurzhub-Zylinder
Bild für M/50232/10 Kurzhub-Zylinder
Herstellerlogo für M/50232/10 Kurzhub-Zylinder
Schaltzeichen für M/50232/10 Kurzhub-Zylinder
Artikel-Nr.:
     8670-847M/50232/10
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50232/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 10 mm, Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf, Kompaktes Design Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1.5...10bar Betriebstemperatur C: -10...70°C Dämpfung: Keine Endlagendämpfung Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 10mm Material Gehäuse: Eloxiertes Aluminium min Betriebsdruck Bar: 1.5bar Zylinder Durchmesser mm: 32mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1.5...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...70°C
Dämpfung:
Keine Endlagendämpfung
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
10mm
Material Gehäuse:
Eloxiertes Aluminium
min Betriebsdruck Bar:
1.5bar
Zylinder Durchmesser mm:
32mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,55*
€ 178,65*
Frei Haus
ab € 157,99*
€ 190,62*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 158,68*
€ 190,62*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 198,45*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 205,49*
€ 242,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.