Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 50 mm, Hub 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M50200.jpg
M50200.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/50250/25
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50250/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 50 mm, Hub 25 mm, Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf, Kompaktes Design Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1.5...10bar Betriebstemperatur C: -10...70°C Dämpfung: Keine Endlagendämpfung Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 25mm Material Gehäuse: Eloxiertes Aluminium min Betriebsdruck Bar: 1.5bar Zylinder Durchmesser mm: 50mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1.5...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...70°C
Dämpfung:
Keine Endlagendämpfung
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
25mm
Material Gehäuse:
Eloxiertes Aluminium
min Betriebsdruck Bar:
1.5bar
Zylinder Durchmesser mm:
50mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,14*
€ 265,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,55*
€ 268,48*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,38*
€ 285,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 311,28*
€ 362,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,23*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.