Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLine Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RA_802050-243.jpg
RA_802050-243.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RA/802063/M/400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/802063/M/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISOLine Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 63 mm, Hub 400 mm, Entspricht der ISO 15552 (VDMA 24562 und NFE 49-003-1), Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“, Zugstangenvariante für hohe Drücke bis 16bar verfügbar, High-Performance Antrieb für alle Anwendungen, Polyurethan Dichtungen sorgen für sehr hohe Laufleistung, Zusätzliche Schalternuten im Profilzylinder Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...16bar Betriebsdruck psi: 14...232psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Dämpfung: Adaptive Cushioning System (ACS) Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Hublänge mm: 400mm Serie: ISOLine Zylinder Durchmesser mm: 63mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/8
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...16bar
Betriebsdruck psi:
14...232psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Dämpfung:
Adaptive Cushioning System (ACS)
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Hublänge mm:
400mm
Serie:
ISOLine
Zylinder Durchmesser mm:
63mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 146,55*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 134,25*
€ 163,73*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,68*
€ 164,06*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 203,04*
€ 241,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,83*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40313
ab € 33,66*
Zubehör
IMI Norgren
C02250838
ab € 1,07*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510838
ab € 7,63*
Zubehör
IMI Norgren
C02470838
ab € 1,49*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,64*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,90*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/27
ab € 15,20*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/22
ab € 17,57*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/23
ab € 18,34*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/21
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,69*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.