Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 25 mm, Hub 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM92000.jpg
RM92000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RM/92025/M/20
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92025/M/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 25 mm, Hub 20 mm, Um zwei Drittel kleiner als vergleichbare ISO-Modelle, Dichtungen für geringe Reibungund lange Lebensdauer, Standardmagnetkolben Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: M5 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...10bar Betriebsdruck psi: 14...145psi Betriebstemperatur C: -5...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 23...176°F Dämpfung: Keine Endlagendämpfung Endabdeckung: Eloxierte Aluminiumlegierung Gewinde Typ: Metrisch Hublänge mm: 20mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 25mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
M5
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...10bar
Betriebsdruck psi:
14...145psi
Betriebstemperatur C:
-5...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
23...176°F
Dämpfung:
Keine Endlagendämpfung
Endabdeckung:
Eloxierte Aluminiumlegierung
Gewinde Typ:
Metrisch
Hublänge mm:
20mm
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Zylinder Durchmesser mm:
25mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 145,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,80*
€ 176,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 178,91*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 159,49*
€ 190,49*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 206,11*
€ 242,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P72487B
ab € 9,75*
Zubehör
IMI Norgren
C02250405
ab € 1,07*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/2V
ab € 16,41*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510405
ab € 3,02*
Zubehör
IMI Norgren
C02470405
ab € 1,33*
Zubehör
IMI Norgren
QM/90012/21
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.