Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-ISO-Steckventilinseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VS18-VS26_Dbl_Sol.jpg
VS18-VS26_Dbl_Sol.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847VS26SB11DF318A
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VS26SB11DF318A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Mini-ISO-Steckventilinseln, Multipol oder integrierter Feldbus für flexible Installation, Ventilinsel durch Einzelverkettungsplatten erweiterbar, Umfangreiches Zuberhör, UL und ATEX, Universal PNP/NPN 24 V DC Multipol Technische Eigenschaften: Betrieb: 2x3/2 Betriebsdruck psi: 36...145psi Betriebstemperatur C: -15...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...122°F Flüssigkeitstemperatur C: -5...50°C Funktion: NO Schutzklasse: IP65 Spannung: 115Vac
Weitere Informationen:
Betrieb:
2x3/2
Betriebsdruck psi:
36...145psi
Betriebstemperatur C:
-15...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...122°F
Flüssigkeitstemperatur C:
-5...50°C
Funktion:
NO
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
115Vac
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 114,95*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,79*
€ 117,23*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,92*
€ 131,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 13 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.