Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G10L71 EO Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G10L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G10L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 D3: 8 L2: 13 L3: 42 S1: 17 S2: 19 mm Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring L1: 27 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
G
D3:
8
L1:
27
L2:
13
L3:
42
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
19 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14
1
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 16,13*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 11,95*
€ 16,38*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 29,96*
5
Frei Haus
ab € 28,578*
€ 35,902*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.