Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851KDS16X KDS 16-3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d5425c6480b7bea0a2878f8facc2bcd9_600_600
d5425c6480b7bea0a2878f8facc2bcd9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851KDS16X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDS16X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
parker dichtring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: KDS Werkstoff: Stahl/NBR Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 17 D2: 21,9 D3: 24 L1: 3 L2: 2,1 Gewindedurchmesser metrisch: M16×1,5 Gewindedurchmesser zöllig: G3/8a
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
KDS
D2:
21,9
D3:
24
Gewindedurchmesser metrisch:
M16×1,5
Gewindedurchmesser zöllig:
G3/8a
L1:
3
L2:
2,1
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Rohraußendurchmesser D1:
17
Werkstoff:
Stahl/NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring vpe10, KDS16X, 851KDS16X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,67*
10
Frei Haus
ab € 11,658*
€ 14,471*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 15,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.