Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø500mm L:3m flexibler PVC Schlauch + Lüftungsschlauch (bis +110°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101804
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0500-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645281173
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.03
Biegeradius:
108 mm
ID:
500 mm
AD:
512 mm
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.94
Unterdruck m/WS:
0.005
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
3
€ 70,00*
ab € 77,27*
€ 95,19*
10 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 94,89667*
€ 115,16667*
8 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 116,56*
9 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 117,01*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 128,90*
€ 154,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 154,77*
€ 184,1763
pro Meter
ab 5 Meter
€ 145,65*
€ 173,3235
pro Meter
ab 10 Meter
€ 138,54*
€ 164,8626
pro Meter
ab 500 Meter
€ 128,90*
€ 153,391
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 464,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.