Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 6 x 1,5 mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1310000609
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10305001006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

NORFLEX® PVC 400

Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.
Weitere Informationen:
ID:
6
AD:
9
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, rehau wasserschlauch 100m, schlauch, abriebfest, pvc schlauch, abriebfest, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030500 6 x 1.5 mm.PVC-Schlauch 6 x 1.5 mm, 030500, 10305001006, NORFLEX® PVC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1875
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
5 Tage
2500
100
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,28*
€ 0,36*
2 Tage
1750
100
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,29*
€ 0,37*
3 Tage
2500
100
pro Meter
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,38*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 0,54*
€ 0,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.