Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch 8 x 1,5 mm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1310000811
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10306101003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

NORFLEX® PVC 400

Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.
Weitere Informationen:
ID:
8
AD:
11
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, schlauch, abriebfest, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030610 8 x 1.5 mm.PVC-Schlauch 8 x 1.5 mm, 030610, 10306101003, NORFLEX® PVC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,43*
1 Tag
1350
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,34*
€ 0,44*
1 Tag
1350
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,3412*
€ 0,4418*
4 Tage
700
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,35*
€ 0,45*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,80*
ab € 0,65*
€ 0,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.