| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1310001319 Herst.-Nr.: 10308501003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NORFLEX® PVC 400Glasklarer, transparenter PVC-Schlauch, besonders flexibel, chemikalienresistent, alterungsbeständig, ausgezeichnet abriebfest mit cadmiumfreiem Material.Weitere Informationen: | | ID: | 13 | AD: | 19 | Innenseele: | PVC | Aussendecke: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauch, Gartenschläuche, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch rehau 50m, schlauch, abriebfest, pvc schlauch, abriebfest, NORFLEX®, PVC, 400, RAUCLAIR®-E glasklarer PVC-Schlauch Art. 030850 13 x 3 mm.PVC-Schlauch 13 x 3 mm, 030850, 10308501003, NORFLEX® PVC |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,06* | € 1,33* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,07* | € 1,34* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,34* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,09* | € 1,37* | | | | Lager 8685 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,09* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|