Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4204, 20g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000056
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Loctite 4204 Sofortklebstoff

LOCTITE 4204 Sofortklebstoff - Hohe Temperaturbeständigkeit,gute Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Temperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Inhalt:
20g
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Cyanacrylat
Viskosität in mPa s:
4000

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 23,07*
€ 30,22*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 30,97*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 31,26*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 27,66*
€ 32,47*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,473* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 414,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.