Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4204, 500 g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000057
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Loctite 4204 Sofortklebstoff

LOCTITE 4204 Sofortklebstoff - Hohe Temperaturbeständigkeit,gute Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Temperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Inhalt:
500 g
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Cyanacrylat
Viskosität in mPa s:
4000

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 361,30*
€ 390,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 368,57*
€ 417,12*
1
Frei Haus
ab € 373,49*
€ 420,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 409,21*
€ 462,75*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 415,74*
€ 469,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,51*
€ 558,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,70*
€ 556,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,98*
€ 540,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,27*
€ 525,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,74*
€ 494,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.