Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 480, 50 g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610000417
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195726
EAN/GTIN:
     4100630191676
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber

Loctite® 480 Sofortklebstoff

Schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff. Zur Klebung von Metall/Metall und Metall/Gummi. Beste Beständigkeit gegen Scher- und Stoßbelastung. Gute Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C
Inhalt:
50 g
Einsatzgebiet:
Sofortkleben verschiedener Werkstoffe
Chemische Basis:
Cyanacrylat
Klebe-/Dichtspalt:
Bis 0,1 mm
Viskosität in mPa s:
100-200

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 55,55*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 43,93*
€ 56,29*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,88*
€ 56,58*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 61,49*
1
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 1,073* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 737,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,76*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,88*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.