| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610004010 Herst.-Nr.: 230925 EAN/GTIN: 4100630000206 |
| |
|
| | |
| Loctite® 401 SofortklebstoffUniversal-Sofortklebstoff. Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Papier, Karton, Holz). Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten.Weitere Informationen: | | Farbe: | Klar | Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C | Einsatzgebiet: | Sofortkleben verschiedener Werkstoffe | Chemische Basis: | Cyanacrylat | Klebe-/Dichtspalt: | Bis 0,1 mm | Viskosität in mPa s: | 70-110 | Freigabe: | P1 NSF Reg. No. 123011 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex sekundenkleber 3g tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Loctite®, 401, Loctite® 401 Sofortklebstoff 3 g Flasche.Loctite 401 3 g, 230925, 2610004010, Loctite® 401 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,03* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,96* | € 4,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,22* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,65* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|