Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 408, 20 g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2610004081
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1919333
EAN/GTIN:
     5010266008547
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Loctite 408 Sofortklebstoff

LOCTITE® 408™ ist geruchs- und ausblüharm und besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Absaugung vorhanden ist. Das Produkt erzielt schnell Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE® 408™ eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Temperaturbereich:
-40°C bis +80°C
Inhalt:
20g
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Alkoxyethyl-Cyanacrylat
Konsistenz:
Flüssig
Viskosität in mPa s:
5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 19,52*
€ 25,72*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,16*
€ 25,98*
1
€ 4,95*
ab € 20,4135*
€ 26,9335*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 22,93*
€ 27,51*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,207* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 344,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
2731763
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.