| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610004953 Herst.-Nr.: 234121 EAN/GTIN: 5010266495798 |
| |
|
| | |
| Loctite 495 SofortklebstoffLOCTITE® 495 ist ein universell einsetzbarer Cyanacrylatsofortklebstoff.Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Temperaturbereich: | -40°C bis +80°C | Inhalt: | 50 g | Einsatzgebiet: | Industrielles Kleben, Sofortklebstoff | Chemische Basis: | Ethyl-Cyanacrylat | Konsistenz: | Flüssig | Viskosität in mPa s: | 30 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, Loctite, 495, Loctite 495 50 g Sofortklebstoff.Loctite 495 50 g, Kleber, 234121, Loctite 495 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,95* | € 42,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,79* | € 42,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,47* | € 45,90* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,42* | € 45,90* | | | | Lager 8685 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 43,96* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,8792* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 605,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|