Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicomet 40, 50g Sofortklebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2611004050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     277454
EAN/GTIN:
     5391506751424
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sicomet® 40 Sofortklebstoff

Sicomet® 40 ist ein schnellhärtender Sofortklebstoff auf Basis Ethyl-2-cyanacrylat mit einer sehr niedrigen Viskosität. Das Produkt dringt aufgrund seiner Kapillarwirkung in kleinste Spalte ein.Sicomet® 40 wird zum Verfestigen und Verdichten von porösen, saugfähigen Werkstoffoberflächen und zum Ausbessern von Kunststoffoder Elastomerlunkerstellen verwendet. Das Produkt kann bis +80°C im Dauerbetrieb und bei kurzzeitiger Belastung bis +100°C eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farblos
Inhalt:
50 g
Chemische Basis:
Ethyl-Cyanacrylat

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, Sicomet®, 40, Sicomet® 40 50g-Flasche 1-Komponentenkleber.Sicomet 40 50g, Kleber, 277454, Sicomet® 40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 26,07*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 26,53*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 21,59*
€ 28,49*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 30,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,60*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 361,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.