Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICOMET 5019 500-gr-Dose Cyanacrylat-Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2611005019
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     277774
EAN/GTIN:
     5391506757570
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sicomet 5019 Cyanacrylat-Kleber

Sicomet® 5019 ist ein schnellhärtender und hochviskoser Sofortklebstoff auf Basis Ethyl(2)- cyanacrylat. Mit dem Produkt können verschiedene Kunststoffe und Metalle miteinander geklebt werden. Durch die dickflüssige Einstellung ist Sicomet® 5019 auch bei größeren Spalten und porösen Werkstoffen, wie Holz und Kork, geeignet. Das Produkt kann gut manuell aus der Arbeitsfläche und auch über Dosiergeräte verarbeiten werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farblos
Inhalt:
500 g
Einsatzgebiet:
Industrielles Kleben, Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Ethyl (2) cyanacrylat
Viskosität in mPa s:
1800-2300

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, tangit kunststoffkleber 500gr, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, Sicomet, 5019, CyanacrylatKleber, Sicomet 5019 500-gr-Dose Cyanacrylat-Kleber.SICOMET 5019 500-gr-Dose, Kleber, 277774, Sicomet 5019
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 178,48*
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 154,41*
€ 181,11*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 206,31*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 252,11*
€ 279,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.031,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.