| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2611009250 Herst.-Nr.: 236204 EAN/GTIN: 5391506752186 |
| |
|
| | |
| Sicomet 9020Geruchsarmes, kaum ausblühendes Alkoxyethyl-2-Cyanacrylat, wird in der Regel zum Kleben von Kunststoffen verwendet. Besonders für Anwendungen geeignet, bei denen der typische Geruch des Sofortklebstoffs als unangenehm empfunden wird. Auch für Anwendungen mit klaren, farbigen oder dunklen Oberflächen, auf denen weiße Beläge, die durch ungünstige Bedingungen (Spaltbreite, Aushärtebedingungen oder Materialeigenschaften) entstehen, vermieden werden sollen.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Viskosität in mPa s: | 900-1200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, Sicomet, 9020, Sicomet 9020 50g Spezialkleber.Sicomet 9020 50g, Klebstoff, 236204, Sicomet 9020 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 34,05* | € 40,55* | | | | Lager 8685 | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,72* | € 45,06* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 55,15* | € 63,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 540,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|