Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson SI 34, 300ml Farbe: transparent Kartusche, Silikon, 1K Klebu. Dichtst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2614002058
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2267615
EAN/GTIN:
     4058093014677
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber

Teroson SI 34

Teroson SI 34 ist ein spritzbarer, lösungsmittelfreier, Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von neutral vernetzendem Silikonkautschuk, der durch Luftfeuchtigkeit zu einemweich-elastischenMaterialvernetzt(aushärtet). Die Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur abhängig, die Durchhärtezeit ist zusätzlich noch von der Fugentiefe abhängig. Durch Erhöhung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dieseZeitenverkürztwerden;niedrigeTemperatursowie eine geringeLuftfeuchtigkeitwirkensichdagegenverzögerndaus. Nach vollständiger Aushärtung ist Teroson SI 34 geruchlos, Licht beständig und zeigt gute Haftungseigenschaften und einegutechemischeBeständigkeit. Auf Grund seines Aushärtungssystems ist keine Korrosion in EckenoderauflaminiertenMaterialienzuerwarten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
300 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, konstruktionskleber 300ml, Teroson, SI, 34, Teroson SI 34 300ml Farbe: Transparent Kartusche Silikon 1K Kleb- u. Dichtst..Teroson SI 34 300ml, Dichtstoff, Dichtung, Dichtungsprodukt, 2267615, Teroson SI
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,34*
€ 14,62*
1 Tag
31
1
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 15,83*
12
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 16,70*
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 16,93*
Lager 8685
104
1
€ 6,80*
ab € 13,19*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.