Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004225
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800150616
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4331

Besonders hitzefestes, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse. Starke Klebkraft und flache Abdeckkanten. Abdecken bei kratz- und schlagfesten Pulverlackierungen mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z. B. von Stahl. Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Farblos
Breite:
50 mm
Stärke:
110 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +200°C
Träger:
PET/Zellulose-Vlies
Klebmasse:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, tesakrepp®, 4331, tesakrepp® 4331 Farblos 50m x 50mm.tesakrepp 4331 50m x 50mm farblos, Malerband, 04331-00012-00, tesakrepp® 4331
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 61,25*
€ 77,76*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 65,82*
€ 89,13*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,48*
€ 89,58*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 90,05*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 90,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,5122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 540,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.