Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Steinband
>
Artikel
tesa 4613, 50m x 48mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-2815004446
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04613-00050-01
EAN/GTIN:
4042448393395
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® 4613
tesa® duct tape 4613 ist ein einfaches Gewebeband für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie. Es besteht aus einem 27mesh PET/Baumwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. tesa® duct tape 4613 zeichnet sich durch gute Klebkräfte, auch auf rauen Untergründen, aus. Es ist leicht handeinreißbar, wasserabweisend und flexibel.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
50 mm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +95°C (30 Min.)
Träger:
PE-beschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
... >
Kleben / Dichten
>
Klebebänder
>
Gewebeklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Duck Tape
,
Duct Tape
,
Panzer-Band
,
Panzer-Tape
,
Panzerband
,
Panzertape
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
tesa steinband schwarz 50m x 48mm
,
tesa putzband
,
tesa nopi putzband schwarz
,
tesa®
,
4613
,
tesa® 4613 50m x 48mm Schwarz.tesa 4613 50m x 48mm schwarz
,
Tesa-4610
,
04613-00050-01
,
tesa® 4613
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,69*
Lager 1498
2 Tage
262
1
€ 6,95*
ab € 6,17*
€ 8,53*
Lager 2478
2 Tage
494
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,58*
Lager 214
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,42*
€ 9,04*
Lager 89Y5C
14 Tage
340
1
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück (
entspricht € 184,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
tesa
04651-00538-00
ab € 29,41*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Grau
tesa
04651-00534-00
ab € 12,40*
Ähnlich
TESA 4651, 19 mm x 50 m Schwarz
tesa
04651-00504-00
ab € 12,30*
Ähnlich
TESA 4651, 30 mm x 50 m Schwarz
tesa
04651-00506-00
ab € 19,20*
Ähnlich
TESA 4651, 38 mm x 50 m Grau
tesa
04651-00537-00
ab € 24,26*
Ähnlich
TESA 4651, 38 mm x 50 m Schwarz
tesa
04651-00507-00
ab € 24,68*
Ähnlich
TESA 4651, 50 mm x 50 m Schwarz
tesa
04651-00508-00
ab € 29,27*
Ähnlich
TESA 4651, 50 mm x 50 m Weiß
tesa
04651-00513-00
ab € 29,49*
Ähnlich
TESA 4688 25 m Schwarz
tesa
04688-00042-00
ab € 7,10*
Ähnlich
TESA Nastro adesivo in tela plastificata 50mm x 25m Grau
tesa
04688-00047-00
ab € 7,14*
Ähnlich
Gewebeband tesaband® Stand.4688 schwarz L.50m B.50mm Rl.TESA
tesa
04688-00029-00
ab € 12,29*
Ähnlich
Tesa 4651 Gewebeband, Acrylbeschichtetes Tuch Grau, 0.31mm x 30mm x 50m
tesa
04651-00536-00
ab € 19,14*
Ähnlich
Tesa 4688 Panzerband, PE-Klebeband Grau, 0.26mm x 50mm x 50m
tesa
04688-00031-00
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen