Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard 25mx50mm silber-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004646
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00047-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Silber
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Farbvariante:
Silber-Matt
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, reparaturband tesa, gewebeband, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 25m x 50mm Silber-Matt.tesaband 4688 Standard 25mx50mm, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00047-00, tesaband® 4688
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,10*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,56*
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,66*
1
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 11,08*
4 Tage
134
5
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 213,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,38*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 19,13*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 24,32*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 24,71*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 29,46*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 29,34*
Ähnlich
tesa
04613-00037-01
ab € 5,05*
Ähnlich
tesa
04613-00050-01
ab € 5,18*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.