Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 33m x 12mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004690
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00141-00
EAN/GTIN:
     4042448897626
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband

tesafix® 4900

tesafix® 4900 ist ein auf Trennpapier aufgebrachter Transferkleber ohne Zwischenträger. Er besteht aus einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, ist hochtransparent und besitzt eine hohe Anfangsklebkraft. tesafix® 4900 ist beständig gegen hohe Temperaturen. Auch bei Lösemitteln und anderen Chemikalien.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Transparent
Breite:
12 mm
Stärke:
50 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Ohne
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, tesafix®, 4900, tesafix® 4900 33m x 12mm Transparent.tesafix 4900 33m x 12mm Transparent, Tesafix-4900, Tesa-4900, 04900-00141-00, tesafix® 4900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 7,28*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,32*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 7,69*
7 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,99*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,1791* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 175,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.