Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 100mm, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004934
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00043-00
EAN/GTIN:
     4005800065286
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4970 PVC-Klebeband

Doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. Hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher. Sehr gute Alterungsbeständigkeit. Selbstklebendes Ausrüsten von Kunstsoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen. Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays. Skalen- , Blenden- und Schilderverklebung. Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier - und Folienbahnen. Schäumen- und Filzenverklebung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
100 mm
Stärke:
0,240 MMT
Temperaturbeständigkeit:
Bis +70°C
Träger:
PVC
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4970, PVCKlebeband, tesafix® 4970 PVC-Klebeband 50m x 100mm Weiß.tesafix 4970 50m x 100mm weiss, Klebeband doppelseitig, Tesafix-4970, Tesa-4970, 04970-00043-00, tesafix® 4970
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 167,84001*
€ 246,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 256,34001*
Frei Haus
ab € 244,80*
€ 302,82*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,98002*
€ 386,05002*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,94*
€ 448,21002*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 386,05002*
€ 459,39952
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 369,61002*
€ 439,83592
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,01001*
€ 415,32191
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,60001*
€ 399,36401
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 323,98002*
€ 385,53622
pro Paket
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 107,99334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.