Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51609, 50m x 19mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005609
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51609-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800148255
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51609

PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Exzellente Geräuschdämpfung. Hohe Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
0,3 mm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +105°C (3000h)
Träger:
PET-Vlies
Klebmasse:
kautschukbasiert
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa gewebeband schwarz 19mm x 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51609, tesa® 51609 50m x 19mm Schwarz.tesa 51609 50m x 19mm schwarz, 51609-00013-00, tesa® 51609
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 13,39*
Lager 8685
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 13,46*
8 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,47*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2514* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 1.292,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.