Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 30mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2817001530
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00094-00
EAN/GTIN:
     4005800012839
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband

tesapack® 4124

tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmäßig und leise abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Gelb
Breite:
30 mm
Stärke:
65 µm
Farbvariante:
Chamois
Träger:
PVC-Film
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66 m braun, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, tesapack®, 4124, tesapack® 4124 PVC 66m x 30mm Chamois.tesapack 4124 PVC 66m x 30mm chamois, Tesapack-4124, Tesa-4124, Verpackungsband, 041240009400, 04124-00094-00, tesapack® 4124
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,01*
€ 3,84*
6 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,03*
Lager 8685
nicht lagernd
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,05*
6 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,19*
11 Tage
unbekannt
60
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04894* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,46*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 356,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.