Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Abroller
>
Packbandabroller
>
Paketband-Tischabroller
>
Artikel
Tischabroller Nr.6038 Leer rot-blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1561100677
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
4005800011139
EAN/GTIN:
4005800011139
Suchbegriffe:
Klebebandabroller, halbautomatisch
Klebebandspender, elektrisch
Packband-Tischabroller
Paketband-Tischabroller
tesa® 6038 – Tischabroller Eigenschaften: • Halbautomatisch • Kompakte Form, ohne Verschraubung standfest • Robustes Metallgehäuse • Variabel einstellbare Spendelänge mittels Skalierung • Abschnitte können auch mit einem nicht klebenden Anfasser versehen werden Technische Daten: Breite: 120 mm Länge: 270 mm Höhe: 175 mm Antriebsart: manuell Gewicht: 2600 g Max. Rollendurchmesser: 140 mm Max. Rollenbreite: 30 mm Kerndurchmesser: 3 Zoll Längenvoreinstellung bis zu: 100 mm Farbe: blau-rot
... >
tesa
>
Verarbeitungsgeräte
>
tesa® 6038 Tischabroller
Weitere Suchbegriffe:
Tischabroller für Packband
,
klebebandabroller, halbautomatisch tesa
,
klebebandabroller, halbautomatisch
,
1561100677
,
61100677
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 360,92*
€ 423,34*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 370,50*
€ 440,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 375,09*
€ 440,22*
Lager 7223
6 Tage
3
€ 7,90*
ab € 354,59*
€ 486,77*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,72*
€ 530,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,54*
€ 631,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,52*
€ 551,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,03*
€ 522,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,72*
€ 516,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 4104, 25 mm x 66 m Transparent
tesa
04104-00018-00
ab € 7,81*
Zubehör
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun
tesa
04124-00093-00
ab € 2,17*
Zubehör
TESA 4124 Transparent 66 m
tesa
04124-00013
ab € 2,71*
Zubehör
Klebeband aus PVC mit Naturkautschuk-Kleber Farbe: Rot Verpackungsband, zum
k.A.
2132292
ab € 4,76004*
Zubehör
PP- Packband Acrylat-Kleber 50my transparent 66mx25mm
k.A.
ab € 0,63*
Zubehör
PP-Filamentband 351 Hotmelt-Kleber längsverstärkt 50mx25mm
Monta
351
ab € 3,31*
Zubehör
PP-Packband 801 Acrylat-Kleber 43my transparent 66mx25mm
k.A.
ab € 0,59*
Zubehör
PVC-Klebeband 250 Acrylat-Kleber 57my blau 66mx12mm
Monta
250
ab € 1,37*
Zubehör
PVC-Klebeband 250 Acrylat-Kleber 57my blau 66mx19mm
Monta
250
ab € 1,94*
Zubehör
PVC-Klebeband 250 Naturkautschuk-Kleber 57my rot 66mx12mm
Monta
250
ab € 1,37*
Zubehör
PVC-Klebeband 250 Naturkautschuk-Kleber 57my rot 66mx19mm
Monta
250
ab € 1,95*
Zubehör
PVC-Klebeband 250 Naturkautschuk-Kleber 57my rot 66mx25mm
Monta
250
ab € 2,33*
Zubehör
PVC-Klebeband Naturkautschuk 57my grün 66mx12mm
Monta
250
ab € 1,37*
Zubehör
PVC-Klebeband Naturkautschuk 57my grün 66mx19mm
Monta
250
ab € 1,95*
Zubehör
PVC-Klebeband Naturkautschukkleber 57my gelb 66mx19mm
Monta
250
ab € 1,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen