Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 8mm L.30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5117001163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821523
EAN/GTIN:
     4015448524076
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 8mm L.30mm PROMAT

10,0 mm (3/8 ?)-Vierkantantrieb · 6-kant nach DIN 3124 · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · DIN 3124 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
30 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Antriebsvierkant:
3/8 ?
Schlüsselweite:
8 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,08*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,79*
€ 1,16*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,82*
€ 1,20*
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821525
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000821526
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000821527
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000821528
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000821521
ab € 0,68*
Ähnlich
PROMAT
4000821522
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000821524
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.