Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 8mm L.30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000821523
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4000821523
EAN/GTIN:
     4015448524076
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll 6-kant SW 8mm L.30mm PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
28x17x17 MM
Gewicht:
0,024 kg
Ursprungsland:
TW
Hauptmerkmal:
3/8 ″ 6-kant
Ausführung:
Schlüsselweite 8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,08*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,09*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,79*
€ 1,15*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,81*
€ 1,19*
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821525
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821526
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821527
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000821528
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000821521
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821522
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821524
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.