Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.42 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170002350
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52093-00-42
EAN/GTIN:
     4018949593428
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.42 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Nubukleder
Farbe:
braun
Größe:
42
Norm:
EN ISO 20345
Kategorie:
II
Schutzklasse:
S3
Schuhweite:
11
Marke:
REMISBERG
NW-Class:
Sicherheitsschuh
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 53,21*
€ 65,27*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 53,78*
€ 65,98*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 53,14*
€ 66,96*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 55,90*
€ 68,09*
Lager 8685
9
1
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 77,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,95*
€ 92,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,92*
€ 84,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-40
ab € 53,53*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-41
ab € 53,21*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-43
ab € 53,14*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-44
ab € 53,17*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-45
ab € 53,14*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-46
ab € 53,35*
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-47
ab € 53,62*
Ähnlich
Hase Safety Group
52094-00-38
ab € 55,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.