Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-/Schutzbackenset f.Backen-B.120mm 8tlg.in Tasche Alu.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170010137
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     115105
EAN/GTIN:
     4010898994004
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken

Rohr-/Schutzbackenset f.Backen-B.120mm 8tlg.in Tasche Alu.HEUER

aus Aluminium · mit äußerst kräftigem Neodym Flachmagnet, welcher fest in der Backe verpresst ist und sich auch nach langer Benutzung nicht löst · der Magnetismus dringt nicht zu der vorderen Spannfläche vor · passend für alle Schraubstocktypen · verpackt in hochwertiger Tasche mit Ösen zum Aufhängen z.B. an eine Lochwand Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: in Tasche
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Inhalt:
8 teilig
für Backenbreite:
120 mm
Marke:
HEUER
NW-Class:
Rohr-/Schutzbackensets
Weitere Suchbegriffe: schonbacken heuer 120mm, schonbacken alu, heuer schonbacken, Leichtmetallschutzbackensets, Rohr-/Schutzbacken, Rohr-/Schutzbackenset, Schonbacke, Schraubstockschonbacke, Schraubstockschutzbackensets
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
4
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 93,71*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 82,32*
€ 98,66*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 82,11*
€ 98,76*
1 Tag
22
€ 5,45*
ab € 83,38*
€ 100,03*
Lager 8685
20
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 146,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 119,33*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 176,07*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 134,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.