Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 9,5l Stahlblech,verz.silber D.280mm H.280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170020737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01OK28
EAN/GTIN:
     4250560516220
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer

Eimer 9,5l Stahlblech,verz.silber D.280mm H.280mm

Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Höhe:
280 mm
Farbe:
silber
Inhalt:
9,5 l
Ø:
280 mm
NW-Class:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Eimer, Stahlblecheimer, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
284
12
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,19*
1 Tag
266
12
€ 5,59*
ab € 7,11*
€ 9,23*
6 Tage
379
12
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 9,32*
2 Tage
379
12
€ 4,99*
ab € 7,19*
€ 9,47*
Lager 8685
379
1
€ 6,80*
ab € 12,13*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737350
ab € 1,24*
Sonstiges
k.A.
01OK30
ab € 7,94*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737150
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.