Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5mm L.25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170043760
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821005
EAN/GTIN:
     4015448483359
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll 6-kant SW 5mm L.25mm PROMAT

6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
25 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Schlüsselweite:
5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
1
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 0,81*
4 Tage
270
1
€ 7,99*
ab € 0,57*
€ 0,82*
1
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,88*
Lager 8685
270
1
€ 6,80*
ab € 0,60*
€ 0,88*
3 Tage
202
1
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821006
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000821007
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821008
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000821009
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000821003
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000821004
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000821000
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000821001
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821002
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.