Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170043846
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821240
EAN/GTIN:
     4015448480464
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm PROMAT

lange Ausführung · 12,5 mm (1/2 ?)-Vierkantantrieb · 6-kant für lang überstehende Gewindebolzen · geschmiedet · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-kant
Länge:
77 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Schlüsselweite:
13 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Tiefbettsteckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
213
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,20*
2 Tage
257
1
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,22*
Lager 8685
297
1
€ 6,80*
ab € 2,21*
€ 3,26*
5 Tage
285
1
€ 7,99*
ab € 2,39*
€ 3,47*
1
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821250
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821251
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821252
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821253
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821254
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821255
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821237
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000821244
ab € 2,08*
Ähnlich
PROMAT
4000821246
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.