Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000821240
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4000821240
EAN/GTIN:
     4015448480464
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm PROMAT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x45x25 MM
Gewicht:
120 G
Ursprungsland:
TW
Hauptmerkmal:
1/2 ″ 6-kant
Ausführung:
Schlüsselweite 13 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
213
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,20*
2 Tage
257
1
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,22*
3 Tage
297
1
€ 6,80*
ab € 2,21*
€ 3,26*
Lager 8760
285
1
€ 7,99*
ab € 2,39*
€ 3,47*
1
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821250
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821251
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821252
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000821253
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821254
ab € 1,17*
Ähnlich
PROMAT
4000821255
ab € 1,21*
Ähnlich
PROMAT
4000821237
ab € 1,94*
Ähnlich
PROMAT
4000821244
ab € 2,08*
Ähnlich
PROMAT
4000821246
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.