Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmerring f.Spann-D.16mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170047714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834086
EAN/GTIN:
     4015448565284
Suchbegriffe:
Mitnehmerring
Mitnehmerring DIN 6366
mitnehmerring

Mitnehmerring f.Spann-D.16mm PROMAT

nach DIN 6366 · zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut · für Aufsteckfräserdorne Weitere technische Eigenschaften: · D: 32mm · a: 10mm · d: 16mm · b: 8mm · passend zu: Aufsteckfräserdorne · h: 5mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
16 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Mitnehmerring
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmerringe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 7,88*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,92*
Lager 8685
5
1
€ 6,80*
ab € 5,81*
€ 8,11*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 5,79*
€ 8,13*
4 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 6,00*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834087
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000834088
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.