Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe D.125mm K.80 kon.INOX ZK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841518
EAN/GTIN:
     4015448408901
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Fächerscheibe D.125mm K.80 kon.INOX ZK PROMAT

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Form:
konisch
Körnung:
80
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherscheibe
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe konisch 125mm k80, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1863
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,72*
5 Tage
2070
10
€ 8,90*
ab € 1,26*
€ 1,74*
5 Tage
13
10
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,81*
5 Tage
20700
10
€ 7,99*
ab € 1,33*
€ 1,82*
Lager 8685
2070
10
€ 6,80*
ab € 1,36*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841519
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841516
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841517
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841526
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841527
ab € 2,75*
Ähnlich
PROMAT
4000841528
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.