Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.115mm M14 gerippt PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841686
EAN/GTIN:
     4015448480280
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Stützteller D.115mm M14 gerippt PROMAT

mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerippt
Gewinde:
M14
Ø:
115 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Stuetzteller
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 3,75*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,86*
5 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 2,72*
€ 3,88*
5 Tage
19
1
€ 7,99*
ab € 2,85*
€ 4,04*
Lager 8685
19
1
€ 6,80*
ab € 2,92*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841683
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000841684
ab € 1,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000841685
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000841681
ab € 5,23*
Ähnlich
PROMAT
4000841682
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.