Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Fühlerlehrenband
>
Artikel
Fühlerlehrenband S.0,15mm L.5m B.12,7mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
NORDWEST
Lager 8760
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000851450
Hersteller:
Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
4000851450
EAN/GTIN:
4015448500667
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,15mm
fühlerlehrenband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x95x25 MM
Gewicht:
0,14 kg
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmal:
Stärke 0,15 mm
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Werkzeugtechnik
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,10*
Lager 4757
2 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,16*
Lager 89Y5C
4 Tage
66
1
€ 8,90*
ab € 7,59*
€ 10,42*
Lager 8685
1 Tag
66
1
€ 6,80*
ab € 7,86*
€ 10,77*
Lager 8760
4 Tage
66
1
€ 7,99*
ab € 7,95*
€ 10,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fühlerlehrenband S.0,20mm L.5m B.12,7mm PROMAT
PROMAT
4000851451
ab € 7,01*
Ähnlich
Fühlerlehrenband S.0,25mm L.5m B.12,7mm PROMAT
PROMAT
4000851452
ab € 7,03*
Ähnlich
Fühlerlehrenband S.0,30mm L.5m B.12,7mm PROMAT
PROMAT
4000851453
ab € 7,00*
Ähnlich
Fühlerlehrenband S.0,35mm L.5m B.12,7mm PROMAT
PROMAT
4000851454
ab € 8,18*
Ähnlich
Fühlerlehrenband S.0,40mm L.5m B.12,7mm PROMAT
PROMAT
4000851455
ab € 8,21*
Ähnlich
Fühlerlehrenband S.0,45mm L.5m B.12,7mm PROMAT
PROMAT
4000851456
ab € 8,19*
Ähnlich
Fühlerlehrenband S.0,50mm L.5m B.12,7mm PROMAT
PROMAT
4000851457
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen