Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.3mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051236
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860129
EAN/GTIN:
     4015448422259
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Doppelendbohrer D.3mm HSS Karosseriebohrer PROMAT

(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
46 mm
Schneidstoff:
HSS
Nenn-Ø:
3 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Spirallänge:
9,5 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Doppelendbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Doppelendbohrer, Karosseriebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
10
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,33*
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,36*
Lager 8685
120
10
€ 6,80*
ab € 0,26*
€ 0,38*
27 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 0,3048*
€ 0,3853*
4 Tage
120
10
€ 8,90*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860130
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860131
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860133
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000860141
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860142
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860140
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000860152
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000860150
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.