Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.3,5mm VHM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170053260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865743
EAN/GTIN:
     4015448525875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.3,5mm VHM PROMAT

DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle bis Ø 9,0 mm aus VHM Schafttoleranz bis Ø 9 mm = h9 Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 8093
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidstoff:
VHM
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,5 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
3,5 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Nut:
drallgenutet
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Maschinenreibahlen
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 25,43*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 18,64*
€ 25,60*
1
€ 5,00*
ab € 20,87*
€ 28,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,95*
€ 28,22*
1
€ 7,95*
ab € 20,73*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865741
ab € 10,49*
Ähnlich
PROMAT
4000865740
ab € 9,51*
Ähnlich
PROMAT
4000865742
ab € 13,10*
Ähnlich
PROMAT
4000865745
ab € 22,93*
Ähnlich
PROMAT
4000865744
ab € 19,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865746
ab € 22,90*
Ähnlich
PROMAT
4000865747
ab € 25,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865748
ab € 35,54*
Ähnlich
PROMAT
4000865749
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.