Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.225mm B.19mm TPI 10/14 5 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170061081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814899
EAN/GTIN:
     4015448693642
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 225mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt L.225mm B.19mm TPI 10/14 5 St./Karte

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschränkt, gefräst
Material:
BIM
Breite:
19 mm
Stärke:
0,9 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Anwendungsgebiete:
Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung
verzahnte Länge:
205 mm
Zahnteilung TPI:
10/14
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Saebelsaegeblatt
entspricht Nr.:
Bosch S 1234 XF
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 15,52*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 10,93*
€ 15,64*
1 Tag
101
1
€ 5,59*
ab € 11,18*
€ 15,82*
Lager 8685
148
1
€ 6,80*
ab € 11,49*
€ 16,23*
4 Tage
144
1
€ 8,90*
ab € 11,58*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814898
ab € 7,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814891
ab € 32,47*
Ähnlich
PROMAT
4000814893
ab € 7,77*
Ähnlich
PROMAT
4000814895
ab € 8,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814892
ab € 40,81*
Ähnlich
PROMAT
4000814896
ab € 10,25*
Ähnlich
PROMAT
4000814906
ab € 12,20*
Ähnlich
PROMAT
4000814897
ab € 13,08*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1073415RKG
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.