Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.60mm Drahtstärke 0,2mm MS 18mm 15000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170062056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841142
EAN/GTIN:
     4015448717614
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Rundbürste D.60mm Drahtstärke 0,2mm MS 18mm 15000min-¹ PROMAT

gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ø:
60 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Besatzbreite:
18 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Maschinenbuerste
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: scheibenbürste messing 60mm, rundbürste messing, rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
218
1
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,09*
Lager 8685
242
1
€ 6,80*
ab € 3,55*
€ 5,14*
2 Tage
170
1
€ 5,59*
ab € 3,64*
€ 5,27*
3 Tage
242
1
€ 4,99*
ab € 3,73*
€ 5,43*
1
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841138
ab € 2,27*
Ähnlich
PROMAT
4000841139
ab € 2,36*
Ähnlich
PROMAT
4000841141
ab € 3,29*
Ähnlich
PROMAT
4000841143
ab € 3,62*
Ähnlich
PROMAT
4000841144
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.