| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170071775 Herst.-Nr.: 9031-MG01-3277 EAN/GTIN: 4016849636252 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl Nexxit Gleiter+Fußring Kunstleder schwarz Griff blau 570-820mmbedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne · Synchrontechnik mit stufenloser Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · höhenverstellbare Rückenlehne, in der Neigung 3-fach fixierbar · Lendenwirbel - Unterstützung ohne Lordosen - Verstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere technische Eigenschaften: · Grifffarbe: blauWeitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik | Marke: | BIMOS | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitzhöhenverstellung: | 570-820 mm | Polsterfarbe: | schwarz | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | NW-Class: | Arbeitsdrehstuhl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,27* | € 345,00* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,35* | € 345,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,04* | € 347,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,89* | € 347,83* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,80* | € 451,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|