Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.1500mm o.Handgriff Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170075439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160-150
EAN/GTIN:
     4019913002625
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Mess-/Richtlatte L.1500mm o.Handgriff Wandst.1,2mm

Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Handgriff · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Profil:
100 x 18 mm
NW-Class:
Mess- und Richtlatte
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte, Richtlatten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 18,66*
2 Tage
23
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 15,37*
€ 18,86*
6 Tage
33
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 19,20*
5 Tage
33
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 16,09*
€ 19,69*
Lager 8685
33
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165-150
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.