Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtzwinge WTR Verstellweg 32mm Spann-W.Futterstärke 8-30mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170075586
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     WTR
EAN/GTIN:
     4008158026947
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Richtzwinge WTR Verstellweg 32mm Spann-W.Futterstärke 8-30mm BESSEY

für sauber fixierte und stabilisierte Futterecken und exakte Montage im 90° - Winkel
Weitere Informationen:
Verstellweg:
32 mm
Spannweite Futterstärke:
8 - 30 mm
Marke:
BESSEY
NW-Class:
Richtzwinge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 52,02*
€ 63,51*
8 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 63,75*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 57,94*
€ 68,38*
4 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 58,63*
€ 69,00*
Lager 8685
22
1
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 81,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TFM-2K
ab € 19,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
TB100
ab € 81,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.