| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-5170078795 Herst.-Nr.: 9643-6802 EAN/GTIN: 4016849442938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsdrehstuhl All-In-One Highline Rollen Stoffpolster blau 450-600mm BIMOSnach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne (extrahoch 600mm) · Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne · Sitz und Rückenlehne mit Polster mit atmungsaktivem blauem Stoffbezug · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9643-6802Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Synchrontechnik + Sitzneigung | Marke: | BIMOS | Gestellausführung: | Rollen | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Polsterfarbe: | blau | Sitz/Rückenlehne: | Stoffpolster | NW-Class: | Arbeitsdrehstuhl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, interstuhl bürodrehstuhl royal, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 222,61* | € 257,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 223,20* | € 257,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 229,89* | € 263,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 229,89* | € 265,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 306,36* | € 344,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|