Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 0,5l 3 J.(ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170080111
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4613
EAN/GTIN:
     5715205461314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Augenspülflasche 0,5l 3 J.(ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426) VE = 3 St. im Karton Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Ausführung: Augenschale, Staubkappe, 0,9% Kochsalzlösung · passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Norm:
DIN EN15154-4
Marke:
PLUM
NW-Class:
Augenspuelflaschen
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, augenspülstation, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
659
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 13,50*
2 Tage
624
3
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,74*
€ 13,56*
2 Tage
933
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,61*
3 Tage
900
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,97*
€ 13,96*
Lager 8685
900
3
pro Stück
€ 6,80*
ab € 12,93*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 53,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plum
4789
ab € 38,46*
Sonstiges
Plum
4611
ab € 17,60*
Sonstiges
Plum
4650
ab € 32,23*
Sonstiges
Plum
51701 KROSCHKE-BOX / 5170
ab € 63,55*
Sonstiges
Plum
51741 KROSCHKE-BOX / 5174
ab € 80,34*
Sonstiges
Plum Safety ApS
4651
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.